LTV-30 ライトチューブ(裸タイプ/背割れタイプ) イノアック住環境 00011772

ライトチューブ(裸タイプ/背割れタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1ケース(30本)
適合管
塩ビ管:VP30、建築銅管:38.10mm
注文コード
00011772
品番
LTV-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。

寸法(mm)
38×10(内径×厚さ)
適合管
塩ビ管:VP30、建築銅管:38.10mm
長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:70 以下、連続使用配管:-40 ~ 60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする