イノアック住環境
ライトチューブ(ワンタッチタイプ)肉厚品20mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
適合管・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(15本)
適合管
鋼管:GP25A、建築銅管:34.92mm
注文コード
00012201
品番
TKSG-25P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。
寸法(mm)
35×20(内径×厚さ)
適合管
鋼管:GP25A、建築銅管:34.92mm
長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:70 以下、連続使用配管:-40 ~ 60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類