樹脂管
連結ソケット
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
同径タイプ
- 用途
- プッシュマスター専用構造品
- 材質
- ポリブテン
- 寸法L(mm)
- 57.3
- 内径(Φmm)
- 12.8
- 外径(Φmm)
- 17
- 内容量
- 1個
注意
※NCU**J品番は、内面止水継手専用構造です。らく楽Rシリーズにはご使用いただけません。※NCU13(16)Jは在庫限りで販売終了し、RCU13(16)Jに統合いたします。
※凍結のおそれがある場合は、継手用保温材などにより適切な保温を行ってください。
※パイプ接続完了後は、必ず水圧又は気密試験を実施し、接続各部に漏れがないかを確認してください。
※接続手順及びその他の注意については商品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。
商品豆知識
パイプ の新着商品
カテゴリ

















