TKG-20 ライトチューブ(裸タイプ)肉厚品20mm イノアック住環境 00012666

ライトチューブ(裸タイプ)肉厚品20mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1ケース(20本)
適合管
鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
注文コード
00012666
品番
TKG-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。

寸法(mm)
28×20(内径×厚さ)
適合管
鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:70 以下、連続使用配管:-40 ~ 60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする