LTSG-50P ライトチューブ(ワンタッチタイプ) イノアック住環境 00012919

ライトチューブ(ワンタッチタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1ケース(15本)
適合管
鋼管:GP50A、塩ビ管:VP50
注文コード
00012919
品番
LTSG-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。

寸法(mm)
61×10(内径×厚さ)
適合管
鋼管:GP50A、塩ビ管:VP50
長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:70 以下、連続使用配管:-40 ~ 60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする