※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RGYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013292
品番
RGY-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
200
寸法D1(mm)
198
寸法GA(mm)
13
寸法GB(mm)
15.5
寸法H(mm)
12.2
寸法L(mm)
5.5
寸法d(mm)
180
材質
RN923
外径(Φmm)
200
適合
(併用バックPT111)TCS-200×180
RoHS指令(10物質対応)
対応