画像準備中

チップ SNMG-TH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 注文コード00015347 品番SNMG120408-TH AH120
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,219
販売価格(税別)
9,290
この商品は形状・切刃長さなど29種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 仕様(材質の特長)鋼、鋳鉄、難削材など幅広く使用できる汎用PVD材種、(ブレーカ)TH形 中〜重切削用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ネガチップ 材質AH120 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする