画像準備中

チップ CCMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.97 注文コード00015478 品番CCMT09T308-PS AH120
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど73種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 仕様(材質の特長)鋼、鋳鉄、難削材など幅広く使用できる汎用PVD材種、(ブレーカ)PS形 仕上げ〜中切削用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ポジチップ 逃げ角7° 材質AH120 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする