SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478

SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478
SH-01-MIP-64-DGY ハンガー ホームテイスト 00017478

ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1台注文コード00017478品番SH-01-MIP-64-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

シンプルで無駄のないデザインのスチール製ハンガーラック。
お部屋の雰囲気を選ばず、シャープでスッキリとしたデザインは、掛けられた洋服を品よく見せてくれます。
セレクトショップのような雰囲気でお気に入りの服を魅せながら収納出来ます。

色
ダークグレー
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×36×162

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする