Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース・ダクトホース
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース
CU フレキジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024018
品番
CU FS
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
60.5±0.3
寸法d2(mm)
59.5±0.3
寸法l(mm)
25±5
寸法Z(mm)
400±10
寸法d3(mm)
57
寸法D(mm)
69.5