Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース・ダクトホース
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース
CU フレキジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024036
品番
CU FS
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
114.8±0.4
寸法d2(mm)
113.2±0.4
寸法l(mm)
50±5
寸法Z(mm)
500±15
寸法d3(mm)
107
寸法D(mm)
123