Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース・ダクトホース
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース
CU フレキジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024045
品番
CU FS
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
140.9±0.4
寸法d2(mm)
139.1±0.4
寸法l(mm)
65±5
寸法Z(mm)
800±15
寸法d3(mm)
129.5
寸法D(mm)
148.5