Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース・ダクトホース
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース
CU フレキジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024054
品番
CU FS
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
166.1±0.5
寸法d2(mm)
163.9±0.5
寸法l(mm)
80±5
寸法Z(mm)
1000±20
寸法d3(mm)
174
寸法D(mm)
174