※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
注文コード00027947
品番PIP44BHK
LED12灯照明付カメラ(防水)
20m、30m、40mケーブル(1m単位目盛付)
録画OK(USBメモリ/別売)
2電源(AC・DC)
7インチカラー液晶モニター
繰り出しやすいケーブルリール付
LED照明の明るさ調節、録画モードの変更も可能。
汚れてもすぐに落とせる防塵ハードケース
カメラ先端部はスポンジ製ボールガイドとセンター出しカメラ保護アタッチメント付属