※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 固定用ケーブル
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
芯数(C)
5
公称断面積(mm
2
)
0.75
全長(m)
30
注文コード
00028945
品番
VCT-360SB 5C×0.75SQ 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
芯数・公称断面積・全長
など
305
種類から選べます
他の種類を見る
しゃへい付き仕様。
耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途
油の飛散する工作機械への配線。
耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
5
導体外径(Φmm)
2.7
全長(m)
30
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(Φmm)
(標準)約11.5
素線径(mm)
(導体)0.18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表