ウォーム減速機 LC型 軸配置:入力反対

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00036277 品番LC0-10 入力反対
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は92種類から選べます 他の種類を見る
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10〜40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア 減速比10 軸配置入力反対 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 型番0型 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※図面は入力標準の図面になります。入力反対に関しましては、商品詳細ページ内4枚目の図面をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする