※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK[リニアシャフト]
YSK[リニアシャフト]の 直動部品
YSK[リニアシャフト]の リニアシャフト
リニアシャフト 両側おねじ(外径公差:h5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00088244
品番
YSCC-8-24〜50-h5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUJ2
寸法H(mm)
2≦H<Q×3
寸法C(mm)
1
寸法Z(mm)
Z<Q×2、Z≦H-2(Q≦6のとき)、Z≦H-3(Q=8・10のとき)、Z≦H-5(Q≧12のとき)
寸法Y(mm)
(最小)20
寸法G(mm)
2≦G<P×3
寸法R(mm)
0.3
寸法V(mm)
V<P×2、V≦G-2(P≦6のとき)、V≦G-3(P=8・10のとき)、V≦G-5(P≧12のとき)
硬度HRC
60以上
軸長L(mm)
24〜50
熱処理
高周波焼入(D部のみ)
公差D(mm)
h5(0〜-0.006)
おねじ径P
3、4、5
最小加工単位(mm)
1
軸径D(Φmm)
8
おねじ径Q
3、4、5
注意
※寸法は1mm単位でご指定ください。(小数点以下は指定できません)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00088244
YSCC-8-24〜50-h5
21006938
YSCC
【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ
YSK[リニアシャフト]
1本
¥
5,829〜
税込
¥
6,412
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)