YSCC-35-39〜50-h5 リニアシャフト 両側おねじ(外径公差:h5) YSK(リニアシャフト) 00089075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSCC-35-39〜50-h5 リニアシャフト 両側おねじ(外径公差:h5) YSK(リニアシャフト) 00089075 YSCC-35-39〜50-h5 リニアシャフト 両側おねじ(外径公差:h5) YSK(リニアシャフト) 00089075

リニアシャフト 両側おねじ(外径公差:h5)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00089075 品番YSCC-35-39〜50-h5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る
材質SUJ2 寸法H(mm)2≦H<Q×3 寸法C(mm)1 寸法Z(mm)Z<Q×2、Z≦H-2(Q≦6のとき)、Z≦H-3(Q=8・10のとき)、Z≦H-5(Q≧12のとき) 寸法Y(mm)(最小)35 寸法G(mm)2≦G<P×3 寸法R(mm)0.5 寸法V(mm)V<P×2、V≦G-2(P≦6のとき)、V≦G-3(P=8・10のとき)、V≦G-5(P≧12のとき) 硬度HRC60以上 軸長L(mm)39〜50 熱処理高周波焼入(D部のみ) 公差D(mm)h5(0〜-0.011) おねじ径P10、12、16、20、24、30 最小加工単位(mm)1 軸径D(Φmm)35 おねじ径Q10、12、16、20、24、30
注意
※寸法は1mm単位でご指定ください。(小数点以下は指定できません)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00089075 YSCC-35-39〜50-h5 21006938 YSCC 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK(リニアシャフト) 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK(リニアシャフト) 1本 5,829〜 税込6,412 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする