トーアボージン
BOJIN 防熱(多層)金蒸着面
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00094557
品番
86WT-N3
参考基準価格(税別)
¥53,490
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
高熱現場に最適な熱反射金蒸着シールドです。
トラスコ品番
716-6792
材質
シールド:ポリカーボネイト金蒸着/バンド:ジュラルミン
タイプ
多層(濃)金蒸着コート
レンズ色
金茶ミラー
レンズ厚さ(mm)
1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
面体:215×260
装着方式
ヘルメット装着