BOJIN PitPit 2700IR

BOJIN PitPit 2700IR - トーアボージンBOJIN PitPit 2700IR - トーアボージンBOJIN PitPit 2700IR - トーアボージンBOJIN PitPit 2700IR - トーアボージンBOJIN PitPit 2700IR - トーアボージンBOJIN PitPit 2700IR - トーアボージンBOJIN PitPit 2700IR - トーアボージンBOJIN PitPit 2700IR - トーアボージン

広いクリアーな視界とフィット感の良さが大好評な遮光めがねです。
#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。

材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
164
幅(mm)
154
高さ(mm)
55
レンズ色
グリーン
適合規格
ANSI
フレーム色
ブラック
加工
防傷加工○
コーティング
ハードコート
テンプル色
ブラック
紫外線カット
○
鼻あて
○
角度調節
○
内容量
1個
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058946872700IR IR3557-1840#3
¥4,380
¥3,798
¥4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
058948522700IR IR4557-1893#4
¥4,380
¥3,798
¥4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
058949312700IR IR5557-1905#5
¥4,380
¥3,798
¥4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする