トーアボージン
BOJIN JIS遮光プラレンズ UL-101A
スタンダードアイカップ遮光めがね
レンズ品揃えNo.1お探しの番手が見つかります。
長さ(mm)
163
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
紫外線カット
○
内容量
1個
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
全11種類を絞り込む
遮光度
選択してください
9
10
#1.4
#1.7
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
トラスコ品番
選択してください
557-1844
557-1845
557-1846
557-1850
557-1861
557-1865
557-1875
557-1884
557-1911
557-2374
557-2378
材質
選択してください
レンズ:ガラス、フレーム:プラスチック
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05893662
UL-101A TBP2
557-1875
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
#2
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05893856
UL-101A TB7
557-1884
レンズ:ガラス、フレーム:プラスチック
#7
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月10日
05893978
UL-101A TBP1.7
557-2374
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
#1.7
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894082
UL-101A TBP4
557-2378
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
#4
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894091
UL-101A TB9
557-1865
レンズ:ガラス、フレーム:プラスチック
9
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894161
UL-101A TBP5
557-1850
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
#5
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894240
UL-101A TB10
557-1911
レンズ:ガラス、フレーム:プラスチック
10
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894249
UL-101A TB8
557-1844
レンズ:ガラス、フレーム:プラスチック
#8
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894301
UL-101A TBP3
557-1846
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
#3
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894581
UL-101A TBP1.4
557-1845
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
#1.4
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05895168
UL-101A TBP6
557-1861
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
#6
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください