曜日別特売

BOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR

BOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR - トーアボージンBOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR - トーアボージンBOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR - トーアボージンBOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR - トーアボージンBOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR - トーアボージンBOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR - トーアボージンBOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR - トーアボージンBOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR - トーアボージン

眼鏡の上から掛けられるW型の大型オーバーグラス
本体レンズ遮光度#1.7、外レンズの遮光度を選択してください

長さ(mm)
159
幅(mm)
162
高さ(mm)
65
レンズ色
グリーン
フレーム色
シルバー
テンプル色
グリーン
紫外線カット
○
内容量
1個
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
全7種類を絞り込む
遮光度
トラスコ品番
材質
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2800IR1.7W TB7 05893671058936712800IR1.7W TB7619-1116レンズ:ポリカーボネイト、外レンズ:ガラス#7(+1.7)
¥10,440
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
2800IR1.7W TB8 05894039058940392800IR1.7W TB8619-1103レンズ:ポリカーボネイト、外レンズ:ガラス#8(+1.7)
¥10,440
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
2800IR1.7W TBP1.4 05894267058942672800IR1.7W TBP1.4619-1059レンズ:ポリカーボネイト$#1.4(+1.7)
¥7,560
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
2800IR1.7W TBP5 05894292058942922800IR1.7W TBP5618-9555レンズ:ポリカーボネイト#5(+1.7)
¥7,560
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
2800IR1.7W TB10 05894328058943282800IR1.7W TB10619-1131レンズ:ポリカーボネイト、外レンズ:ガラス#10(+1.7)
¥10,440
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
2800IR1.7W TB9 05894897058948972800IR1.7W TB9619-1083レンズ:ポリカーボネイト、外レンズ:ガラス#9(+1.7)
¥10,440
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
2800IR1.7W TBP6 05895062058950622800IR1.7W TBP6619-1156レンズ:ポリカーボネイト#6(+1.7)
¥7,560
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする