トーアボージン
BOJIN W型メタルフレーム遮光めがねUL-224
外レンズが跳ね上げられるメタルフレームのW型JIS遮光めがね
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
158
幅(mm)
141
高さ(mm)
52
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
テンプル色
シルバー
紫外線カット
○
鼻あて
○
内容量
1個
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05894389
UL-224W TBP1.4
618-9557
グリーン
#1.4
¥
7,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05894398
UL-224W TBP5
619-1086
緑系
#5
¥
7,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください