BOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR

BOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージンBOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージンBOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージンBOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージンBOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージンBOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージンBOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージンBOJIN IR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージン

眼鏡併用しやすい大きめサイズの遮光オーバーグラスです。
#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。

材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
159
幅(mm)
160
高さ(mm)
65
レンズ色
グリーン
適合規格
ANSI
フレーム色
レンズ同色
加工
防傷加工○
コーティング
ハードコート
テンプル色
レンズ同色
紫外線カット
○
内容量
1個
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2800IR IR2 05893996058939962800IR IR2557-1837#2
¥2,970
¥2,598
¥2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
2800IR IR1.7 05894197058941972800IR IR1.7557-1900#1.7
¥2,970
¥2,598
¥2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
2800IR IR5 05894459058944592800IR IR5557-2385#5
¥2,970
¥2,598
¥2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
2800IR IR3 05894870058948702800IR IR3557-1851#3
¥2,970
¥2,598
¥2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする