曜日別特売
86ST-N3 BOJIN 防熱(単層)金蒸着面 トーアボージン 00094618

86ST-N3 BOJIN 防熱(単層)金蒸着面 トーアボージン 00094618
86ST-N3 BOJIN 防熱(単層)金蒸着面 トーアボージン 00094618

BOJIN 防熱(単層)金蒸着面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00094618
品番
86ST-N3
参考基準価格(税別)¥51,050販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

高熱現場に最適な熱反射金蒸着シールドです。
標準サイズ、軽量で目出し帽やアルミ頭巾との併用もおすすめです。
薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやすいです。

トラスコ品番
716-6791
材質
シールド:ポリカーボネイト金蒸着、バンド:ジュラルミン
タイプ
単層(薄)金蒸着コート
レンズ色
金茶ミラー
レンズ厚さ(mm)
1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
面体:215×260
装着方式
ヘルメット装着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする