H-7554 カフェマグ スリムワンタッチマグ パール金属 00096154

H-7554 カフェマグ スリムワンタッチマグ パール金属 00096154 H-7554 カフェマグ スリムワンタッチマグ パール金属 00096154

カフェマグ スリムワンタッチマグ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00096154 品番H-7554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「直飲み」タイプ!ワンタッチでオープン!そのままダイレクトに飲めるから飲みたい時に手間をかけず簡単に飲めます。
ロック付なので安心です。
真空断熱構造で保温、保冷をキープ。

容量(mL)300 容量(L)0.3 使用容量(mL)300 ブロンズ 材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン、飲み口/ポリプロピレン、開閉ボタン・ロックレバー/ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン/シリコーンゴム 質量(g)247 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×215 保温温度60度以上(6時間)、80度以上(1時間) 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00096172
2020-06-27
用途:
熱中症対策の一環
卸売・小売業

タイトルはすこしオーバーだけど無ければ飲まない物でもあればコマメな水分補給するしサイズ的にも良いので使えそうです。

対象商品:
00096188
2020-09-19
用途:
日常に
医療・福祉・介護関連業

届いてびっくり、300mlですが500ml並の大きさです。

対象商品:
00096154
2019-09-05
用途:
外での作業時、水分補給

冷たい水を入れると、12時間くらいは冷たいです。冷たいものを入れても汗をかかないので、バックの中とか、机の上が水浸しになりません.
BODYを吊るす紐が付いていると便利かなと思いましたが、蓋のヒンジ部分に
空間があり、輪っかの紐を挟んで蓋を閉めると吊るす紐が出来上がります。
便利です.
しいて言うと、水を満タンに入れたとき若干重いかな.

対象商品:
00096154
2019-09-18
用途:
子供の水分補給
その他業種

スリムでデザインも良いのですが、蓋をするのに意外と力が要ります。ロック解除の状態しか蓋をする事が出来ないので、少し困ります。

対象商品:
00096145
2019-12-01
用途:
業場でのでのコーヒー保温用

以前のレビューに書いてありましたが蓋の開く角度が浅く鼻の低い私でもあたります。到着後すぐにヒンジを少し削り開く幅を広げて快適に使えるようになりました。保温は良い感じです。

対象商品:
00096154
2018-10-10
用途:
ちょっとしたお出かけ用に

ちょっと飲みたい時に使おうと思って購入しました。500mlだとがさばるので300mlにしました。色もよく大きさも思った通りでした。
ただ、蓋の開く角度が不満かな、飲む時に蓋が鼻に当たってしまいます。もう少し開く角度が大きいと飲みやすいです。

対象商品:
00096197
2018-03-09
用途:
飲料の持ち運び
農・林・水産業

普通に使用できています。使用した感想が25文字以上に決められているのはつらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする