H-7271 キッチンストレージ 積み重ね棚 パール金属 00096985

 

H-7271 キッチンストレージ 積み重ね棚 パール金属 00096985 H-7271 キッチンストレージ 積み重ね棚 パール金属 00096985

キッチンストレージ 積み重ね棚

(9件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00096985 品番H-7271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

太くて丈夫なワイヤー。
シンクの上や下のスペースを有効利用。

サイズL 材質鉄(クロムめっき) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×255×260 質量(g)970 耐荷重(kg)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00096994
2022-01-31
用途:
シンク下収納の空間を区切って鍋類を整理
その他業種

写真で見た感じと違って頑丈な作りでした。サイズを測って注文したとはいえ、ピッタリで気持ちよく整理が出来ました。

対象商品:
00096994
2020-11-24
用途:
作業用品の収納
その他業種

すごくしっかりしています。シンプルで無駄のないデザイン。軽いものを載せる棚として何段か積み重ねて使うつもり。

対象商品:
00096985
2020-09-13
用途:
キッチン流し下の収納にピッタリでした
ガレージピニオン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定感が良い
すっきりしたホルムで、高さも十分整理に最適!

対象商品:
00096994
2020-08-18
用途:
物入れの中、重たいものをのせる台として
LE CHAT NOIR 様 (飲食業)

幅もありしっかりしています
出来れば折りたためると更に使い勝手が良いと思います

対象商品:
00096976
2020-08-07
用途:
キッチン収納として
卸売・小売業

かなりしっかりとした作りです。スッキリとしたデザインですのでキッチンの上に置いても主張せず、とても重宝しております。

対象商品:
00096985
2019-03-11
用途:
キッチン上の収納に使用
建設業・工事業

他の方のレビューでもあるように、かなりしっかりした作りです。頑丈ですが、シンプルなデザインなのでキッチン上に置いても、すっきりした感じでとても良いです!

追加で購入したいと検討しています。

対象商品:
00096994
2019-04-26
用途:
キッチンの収納

見た目は軽くて不安定そうですが、使うと安定してて物を載せても大丈夫です

対象商品:
00097003
2016-10-03
用途:
下駄箱替わり

キッチンストレージですが、これを5段積み重ねて下駄箱替わりに利用しています。場所も取らずデザイン性もあり、狭い玄関では重宝しています。5段のうち3段は以前スーパーで購入した製品で、追加で2段をモモタロウに発注しました。はたしてモモタロウの製品とぴったしドッキングするか不安でしたが、しっかりと収まりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする