ハンディガストーチ(カセットボンベ用)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00097204 品番M-6325
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。
炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ圧電点火装置付。

材質本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン 質量(g)110 本体寸法(幅W×全長×高さH)38×160×52(ガス容器含まず) 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)(最高)約1300 ガス消費量(g/h)147 適合ボンベM-7621 燃焼時間(時間)約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
注意
※カセットボンベは別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
雑草種焼き
電気・ガス・熱供給・水道業

古いカセットボンベのガスを消費しきる為に雑草の種を燃やします。もう少し噴射口が長いと助かります。

2025-04-24
用途:
スキーのビンディング取付取り外し
信濃建物総合管理株式会社北海道支社 様 (その他業種)

スキー板のメンテナンス用に買いました。カセットボンベ式なので手軽に使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00097204
2024-04-27
用途:
飲食店で商品を炙る用に購入
飲食業

まずつきがいい。ほぼ100%で1回で付くのと、ピンポイントで炙る分には申し分ない。このいい状態がいつまで続くかはわからないけど、十二分に満足できる商品

対象商品:
00097204
2023-08-02
用途:
ゴミの焼却用、その他に使用する。

カセットボンベとの接合具合も良く、着火・燃焼もとても良い具合です。問題なく使えたのですが、ボンベと接合する際に、差し込んだら半回転するようにした方が、安心感がある。

2024-09-30
用途:
日曜大工
有限会社熊谷工作所 様

点火装置付ですが最初から点火しない、返品交換したいが発送手続きが面倒

1人が参考にしています
対象商品:
00097204
2022-12-08
用途:
料理や焚火の火付け

カセットボンベは、家に常備しているので、このタイプを購入しました。
今までは、焦がし目をトースターなど使っていましたが、これで簡単に出来るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00097204
2023-02-14
用途:
薪の焚き付け用

屋外作業時の暖房用の薪に点火するときに使っています。家庭用のガスボンベが使用できて使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
00097204
2022-03-14
用途:
焚き火
製造業

湿気の多い季節は、重宝すると思います。燃焼テスト良好です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする