呼び径(A)100
呼び径(B)4
一次側適合圧力(MPa)0.1〜1
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.9
使用温度範囲(℃)220
質量(kg)52.5
材質(本体)FCD450
タイプパイロット式
形式パイロット式ピストンタイプ
寸法L(mm)330
寸法H(mm)450
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10KFFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1〜1.0
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05〜0.9