GD-6N Aタイプ 減圧弁(蒸気用) GP-6Nシリーズ ヨシタケ 00097773

減圧弁(蒸気用) GP-6Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
寸法L(mm)165
二次側調整圧力範囲(MPa)0.02~0.1
内容量1個注文コード00097773品番GD-6N Aタイプ
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2一次側適合圧力(MPa)1二次側調整圧力範囲(MPa)0.02~0.1使用温度範囲(℃)220仕様蒸気・小容量質量(kg)5.5材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式寸法L(mm)165寸法H(mm)243最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.02~0.1材質(弁棒)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする