減圧弁(蒸気用) GP-6Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00097807 品番 GD-6N Bタイプ
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 一次側適合圧力(MPa)1 二次側調整圧力範囲(MPa)0.1〜0.4 使用温度範囲(℃)220 仕様蒸気・小容量 質量(kg)5.5 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)165 寸法H(mm)243 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.1〜0.4 材質(弁棒)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする