呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
一次側適合圧力(MPa)1
二次側調整圧力範囲(MPa)0.1〜0.4
使用温度範囲(℃)220
仕様蒸気・小容量
質量(kg)8.2
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
寸法L(mm)185
寸法H(mm)267
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.1〜0.4
材質(弁棒)SUS