減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00098044 品番 GD-6 Aタイプ
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)1 二次側調整圧力範囲(MPa)0.02〜0.1 使用温度範囲(℃)80 仕様液体・気体、小容量 質量(kg)8.2 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)185 寸法H(mm)267 最高温度(℃)80 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体空気/冷温水/油 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM・CAC 材質(弁座)FKM・CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.02〜0.1 材質(弁棒)C3604(黄銅)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする