ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 減圧弁
減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00098087
品番
GD-6 Bタイプ
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
一次側適合圧力(MPa)
1
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.1〜0.4
使用温度範囲(℃)
80
仕様
液体・気体、小容量
質量(kg)
8.2
材質(本体)
FCD450
タイプ
直動式
形式
直動式
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
267
最高温度(℃)
80
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
空気/冷温水/油
一次側圧力(MPa)
1.0以下
適合流体
空気・冷温水・油・その他非危険流体
最大減圧比
10:1
材質(弁体)
FKM・CAC
材質(弁座)
FKM・CAC
材質(ダイヤフラム)
SUS
二次側圧力(MPa)
0.1〜0.4
材質(弁棒)
C3604(黄銅)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材