呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.25
使用温度範囲(℃)80
仕様液体・気体、1.0MPa
質量(kg)8.2
材質(本体)FCD450
形式直動式
寸法L(mm)150
寸法H(mm)310
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水・空気・その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
二次側圧力(MPa)0.05〜0.25