減圧弁 フランジ接続 GD-200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体冷温水・空気・その他非危険流体 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード00098184 品番GD-200 Bタイプ
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は適合流体・呼び径など23種類から選べます 他の種類を見る

安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.26〜0.7 使用温度範囲(℃)80 仕様液体・気体、1.0MPa 質量(kg)10 材質(本体)FCD450 形式直動式 寸法L(mm)150 寸法H(mm)333 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水・空気・その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR 二次側圧力(MPa)0.26〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする