減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00098227 品番 GD-26-NE Aタイプ
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 使用温度範囲(℃)90 仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品 質量(kg)1.6 材質(本体)CAC 形式直動式 寸法L(mm)115 寸法H(mm)159.5 最高温度(℃)90 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM 材質(弁座)CAC 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 二次側圧力(MPa)0.05〜0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする