ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイトグラス
サイトグラス 400
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100467
品番
400
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
質量(kg)
0.5
材質(本体)
CAC
形式
スピンナ式
使用温度範囲(℃)
100
寸法L(mm)
76
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高温度(℃)
100
接続
JIS Rc
耐熱温度(℃)
40
適合流体
冷温水
注意
※ガラスは消耗品となります
商品豆知識
配管工事を支える補助部材