ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
空気抜弁 TA-2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00101097
品番
TA-2
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
適合圧力範囲(MPa)
0.01〜1
使用温度範囲(℃)
90
仕様
急速排気機構付
材質
(要部)C3604 NBRディスク入り
質量(kg)
3.22
材質(本体)
FCD450
形式
フロート式
寸法H(mm)
157
最高温度(℃)
90
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材