GS-03S-S アドレスV100 シリンダー用ガスケットキット/スタンダードサイズ ALBA(アルバ) 00107092

アドレスV100 シリンダー用ガスケットキット/スタンダードサイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00107092品番GS-03S-S
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。

メーカーSUZUKIセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種アドレスV100適合排気量(cc)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00107092
2019-11-01
用途: エンジンオーバーホール
製造業

簡素なパッケージですがその分安くて良いです。
品質も悪くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする