GS-05Y-59M シグナスX(Cygnus)125 シリンダー用ガスケットキット 59mm ALBA(アルバ) 00107266

シグナスX(Cygnus)125 シリンダー用ガスケットキット 59mm

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード00107266品番GS-05Y-59M
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。

メーカーYAMAHAセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種シグナスX125 59mm適合排気量(cc)125
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00107266
2016-04-18
用途: MYバイクのオーバーホール!

安価かつ、物はしっかりしていました。オートバイ部品屋さんで購入するよりはるかにお得です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする