曜日別特売
002-H022BK バックステップ ベビーフェイス 00118759

*画像はシルバーのイメージ画像です

002-H022BK バックステップ ベビーフェイス 00118759
002-H022BK バックステップ ベビーフェイス 00118759

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00118759
品番
002-H022BK
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆カラー:ブラック
◆ノーマルシフトパターン◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆カラー:ブラック
◆ノーマルシフトパターン
ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。 ノーマルの他に、レースシフトパターンモデルもご用意しております。 また7Cさんのレーシングチャンバー(旧Jahデザイン)に対応しております。

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
P:1.25
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NSR250/R/SP/SE [MC28]94-
移動量(mm)
20/0 30/0 20/10 30/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする