002-H036BK バックステップキット ベビーフェイス 00119967

※画像は右サイドのゴールドの商品となります

002-H036BK バックステップキット ベビーフェイス 00119967
002-H036BK バックステップキット ベビーフェイス 00119967

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00119967品番002-H036BK
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

◆HONDA CB250R用のバックステップキットです
◆ステップ位置可変は4ヶ所を確保し、ブレーキ、シフトの両ペダルにはベアリングをダブルで配する設計です

色
ブラック
材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB250R18-
移動量(mm)
[Up/Back] 35/55 47/55 35/67 47/67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする