バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆HONDA CB250R用のバックステップキットです
◆ステップ位置可変は4ヶ所を確保し、ブレーキ、シフトの両ペダルにはベアリングをダブルで配する設計です

材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB250R18-
移動量(mm)
[Up/Back] 35/55 47/55 35/67 47/67
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119967002-H036BKブラック
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00121017002-H036SVシルバー
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする