※画像は右サイドのゴールドの商品となります
ベビーフェイス
バックステップキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00121017
品番
002-H036SV
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
◆HONDA CB250R用のバックステップキットです
◆ステップ位置可変は4ヶ所を確保し、ブレーキ、シフトの両ペダルにはベアリングをダブルで配する設計です
色
シルバー
材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB250R18-
移動量(mm)
[Up/Back] 35/55 47/55 35/67 47/67