曜日別特売
002-H008GD バックステップ ベビーフェイス 00122417

 

002-H008GD バックステップ ベビーフェイス 00122417
002-H008GD バックステップ ベビーフェイス 00122417
002-H008GD バックステップ ベビーフェイス 00122417
002-H008GD バックステップ ベビーフェイス 00122417

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00122417
品番
002-H008GD
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

◆CBR600RR 03-06用の、7ポジション可変バックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ポジションはサーキット走行から、一般市街路までを考慮して決定しています
◆カラー:ゴールド◆CBR600RR 03-06用の、7ポジション可変バックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ポジションはサーキット走行から、一般市街路までを考慮して決定しています
◆カラー:ゴールド
7ポジション可変バックステップキットです。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。ポジションはサーキット走行から、一般市街路までを考慮して決定しています。仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドの3色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
※純正ヒートガードは使用出来ません
スイッチ
P:1.25
ポジション
7
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR600RR03-06
移動量(mm)
10/0 20/0 10/10 20/10 30/10 20/20 30/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする