002-BM006GD バックステップ ベビーフェイス 00122618

002-BM006GD バックステップ ベビーフェイス 00122618
002-BM006GD バックステップ ベビーフェイス 00122618
002-BM006GD バックステップ ベビーフェイス 00122618
002-BM006GD バックステップ ベビーフェイス 00122618
002-BM006GD バックステップ ベビーフェイス 00122618

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00122618
品番
002-BM006GD
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

◆S1000RRの心臓を持つネイキッドマシン、S1000R用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド◆S1000RRの心臓を持つネイキッドマシン、S1000R用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド
S1000R用のステップキットです。街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。シフトパターンは正逆ともに選択可能です。仕上げのカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000R14-16
移動量(mm)
[Up/Back]12.5/0、25/0、12.5/12.5、25/12.5、37.5/12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする