関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 砥石・包丁差し
両面砥石(荒・中)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00138706
品番
KC-651
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
荒砥石は刃こぼれや刃の形を直し、中砥石は刃先を滑らかにします
2種類の砥石がドッキングした砥石
材質
ABS樹脂、セラミック
長さ(mm)
175
幅(mm)
55
粒度
荒砥石#120/中砥石#1000
厚さ(mm)
25