関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 砥石・包丁差し
両面砥石(中・仕上)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00138724
品番
KC-652
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
中砥石は刃先を滑らかにし、仕上砥石は刃を鋭くします
中砥石と仕上げ砥石とが合わさった両面仕様の砥石
材質
ABS樹脂、セラミック
長さ(mm)
175
幅(mm)
55
粒度
中砥石#1000/仕上砥石#3000
厚さ(mm)
25