曜日別特売
GV25S-250R 強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ TRUSCO 00178941

GV25S-250R 強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ TRUSCO 00178941
GV25S-250R 強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ TRUSCO 00178941
GV25S-250R 強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ TRUSCO 00178941
GV25S-250R 強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ TRUSCO 00178941

強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)4.5
ベルト長さ固定側(m)0.5
最大使用荷重(t)0.254
内容量1台注文コード00178941品番GV25S-250R
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。
JIS規格相当品です。

用途
水や潮風の影響を受けやすい場所に。
トラスコ品番
702-5309
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
最大使用荷重(t)
0.254
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.8
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
形状
両端アイフック
色
オレンジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする